RAE STL-116-74837 Kaldırım Şablonu Mph 48 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaldırım Stencil |
yapıştırıcı | Yok hayır |
Karakter | MPH |
Karakter Yüksekliği | 48 " |
Karakter Genişliği | 48 " |
Renk | Temizle |
Malzeme | Düşük Yoğunluklu Polietilen |
Parça sayısı | 3 |
Toplam yükseklik | 60 " |
toplam Genişlik | 54 " |
Yeniden kullanılabilir | Evet |
Kalınlık | 0.063 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 30.48 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Karakter Yüksekliği | Karakter Genişliği | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL-116-79637 | 96 " | 64 " | 104 " | 72 " | €550.88 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00