Rae Stl-116-75600 | Golf Sahası Şablonu Arabasız 15 İnç | 29ep92 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAE STL-116-75600 Golf Sahası Şablonu Arabasız 15 İnç | AH2KAH 29EP92

RAE STL-116-75600 Golf Sahası Kalıbı Arabasız 15 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH2KAH Modeli: STL-116-75600Çapraz Referans: 29EP92

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€101.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Golf Sahası Stencil
yapıştırıcıYok hayır
KarakterSepet Yok
Karakter Yüksekliği15 "
Karakter Genişliği24 "
RenkTemizle
MalzemeDüşük Yoğunluklu Polietilen
Parça sayısı1
Toplam yükseklik21 "
toplam Genişlik30 "
Yeniden kullanılabilirEvet
Kalınlık0.063 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.8
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)30.48
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Manyetik / Manyetik Olmayan: Manyetik Olmayan
  • Kilitleme: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKarakterKarakter YüksekliğiKarakter GenişliğiToplam yüksekliktoplam GenişlikÜcret
RAE STL-116-75603 Golf Sahası Şablon Arabası X-ing 49 İnç | AH2KAD 29EP88 STL-116-75603Sepet X-ing49 "42 "55 "48 "€207.36
RAE STL-116-75604 Golf Sahası Stencil Arabası Logo 16 İnç | AH2KAE 29EP89 STL-116-75604Sepet Logosu16 "24 "22 "30 "€194.99
RAE STL-116-75602 Golf Sahası Şablonu Sepetsiz Logo 24 İnç | AH2KAF 29EP90 STL-116-75602Araba Logosu Yok24 "24 "30 "30 "€194.99
RAE STL-116-75601 Golf Sahası Şablon Arabası Park Yeri 15 inç | AH2KAG 29EP91 STL-116-75601Araba Park Etme15 "30 "21 "36 "€101.36

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAE STL-116-75600 Golf Sahası Kalıbı Arabasız 15 İnç
€101.36 / Adet