Ramfan Dc16 Paslanmaz Çelik Kanal Konnektörü | 20ln95 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAMFAN DC16 Kanal Konektörü, Paslanmaz Çelik, 16 İnç Çaplı Kanallar İçin | AF6XAY 20LN95

RAMFAN DC16 Kanal Konektörü, Paslanmaz Çelik, 16 İnç Çaplı Kanallar İçin

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6XAY Model: DC16Çapraz Referans: 20LN95
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
€147.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Bağlayıcı
RenkGümüş
İnşaatPaslanmaz çelik
uzunluk18 "
Çıkış Boyutu16 "
genişlik18 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)45.72
HS kodu8414599080

Ürün Detayı:

  • Bir kanalın iki bölümünü birbirine bağlamak için tasarlanmış Ramfan DC16 kanal kuplörü
  • 16 inç kanallar ve K1205 ve K1210 modelleri için ideal gümüş kaplamalı paslanmaz çelik yapı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÇıkış BoyutugenişlikÜcret
RAMFAN DC12 12 inç Çaplı Kanal için Kanal Konnektörü Paslanmaz Çelik | AF6XAX 20LN94 DC1214 "12 "14 "€98.88
RAMFAN DC8 8 inç Çaplı Kanal için Kanal Konnektörü Paslanmaz Çelik | AF6XAZ 20LN96 DC810 "8"10 "€79.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAMFAN DC16 Kanal Konektörü, Paslanmaz Çelik, 16 İnç Çaplı Kanallar İçin
€147.14 / Adet