RAMFAN UB20 Blower/Egzoz Kiti 8 İnç 1/3 HP 230V
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapalı Alan Fanı |
Amper | 1.3 |
Üfleyici / Fan Hızı | 2850 rpm |
Renk | Sarı |
Kanal Dia. | 8" |
Yükseklik | 14 " |
HP | 1/3 |
uzunluk | 41.5 " |
Malzeme | UV Dayanımlı Polietilen |
Serbest Havada Maksimum Akış | Cfm 819 |
Tip | eksen |
Gerilim | 230V |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 143 |
Gemi genişliği (cm) | 38.61 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Tip | Amper | Renk | Gerilim | genişlik | Kanal Dia. | Yükseklik | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFi50 | eksen | - | Sarı | 115 / 240 VAC | 18 " | 16 " | 19 " | 1/2 beygir | €2,488.36 | ||
UB30 | eksen | 8 | Sarı | 115 / 240 VAC | 16 " | 12 " | 20 " | 1 hp | €970.65 | ||
EIF50 | eksen | 10 | Sarı | 230V | 18 " | 16 " | 19 " | 1/2 | €2,488.36 | ||
UB20 | eksen | 1.3 | Sarı | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | €681.29 | ||
UB20 | eksen | 1.3 | Sarı | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | €681.29 | ||
UB20XX | Eksenel Patlamaya Dayanıklı | 1.2 | Siyah | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | €4,010.88 | ||
UB20XX | Eksenel Patlamaya Dayanıklı | 1.2 | Siyah | 230V | 12 " | 8" | 14 " | 1/3 | €6,264.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00