GRAINGER 22JL81 Sac Stoğu 48 İnç Genişlik 8 Feet Uzunluk 0.250 İnç Kalınlık
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Stok |
Renk | Beyaz |
Darbe Dayanımı (Lbs.) | 0.8 lb |
uzunluk | 8ft. |
Uzunluk Toleransı | +/- 0.250 " |
Malzeme | Polipropilen |
Malzeme Türü | Standart sınıf |
Maks. Sıcaklık. | 212 |
Min. Sıcaklık Değerlendirme | 32 |
Çalışma sıcaklığı. Aralık | 32 Derece ila 212 Derece F |
Gerilme direnci | 3400 PSI |
Kalınlık | 0.25 " |
Kalınlık Toleransı | +/- 10% |
genişlik | 48 " |
Genişlik Toleransı | +/- 0.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 247.65 |
Gemi genişliği (cm) | 130.81 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00