<span Class='notranslate'>Raychem </span> Cpgi-rnf-100-3/32-rd-25 | 22ky82 Heat Shrink Tubing | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 Daralan Boru 0.093 İnç İç Çap Kırmızı 25 Feet | AF7RNJ 22KY82

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 Shrink Tubing 0.093 Inch Inner Diameter Red 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7RNJ Model: CPGI-RNF-100-3/32-RD-25Çapraz Referans: 22KY82
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
€2.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isı shrink boru
RenkKırmızı
Küçülme Sonrası Kimlik0.046 "
Küçülmeden Önce Kimlik0.093 "
uzunluk25ft.
MalzemeEsnek Poliolefin
Maks. Voltaj600V
Büzülme Oranı2:1
Küçültme Sıcaklığı203 Derece F
Sıcaklık. menzil-67 Derece ila 275 Derece F
Küçülme Sonrası Duvar Kalınlığı0.02 "
Duvar Tipiİnce duvar
Tel Aralığı28 ila 26 AWG

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)18.42
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu3926909980

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkKüçülme Sonrası KimlikKüçülmeden Önce KimlikuzunlukKüçülme Sonrası Duvar KalınlığıTel Aralığıpaket adetÜcret
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-WH-STK Shrink Boru 0.046 İnç İç Çap Beyaz 4 Feet Pk 25 | AF7RLW 22KY46 CPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKBeyaz0.23 "0.046 "4ft.0.016 "32 ila 30 AWG25€19.43
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-BK-3K Daralan Makaron 0.046 İnç İç Çap Siyah 3000 Feet | AF7RLY 22KY48 CPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KSiyah0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 ila 30 AWG1€302.40
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/64-CL-3K Shrink Boru 0.046 İnç İç Çap Şeffaf 3000 Feet | AF7RLZ 22KY49 CPGI-RNF-100-3 / 64-CL-3KTemizle0.23 "0.046 "3000ft.0.016 "32 ila 30 AWG1€335.16
RAYCHEM CPGI-RNF-100-1/16-BU-STK Daralan Makaron 0.063 İnç İç Çap Mavi 4 Ayak Pk25 | AF7RME 22KY54 CPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKMavi0.031 "0.063 "4ft.0.017 "30 ila 28 AWG25€19.85
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-GN-STK Shrink Boru 0.375 İnç İç Çap Yeşil 4 Feet Pk 25 | AF7RRT 22KZ65 CPGI-RNF-100-3 / 8-GN-STKYeşil0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 ila 8 AWG25€22.76
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-WH-STK Shrink Boru 0.375 İnç İç Çap Beyaz 4 Feet Pk 25 | AF7RRV 22KZ67 CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKBeyaz0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 ila 8 AWG25€22.76
RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/8-YO-STK Shrink Boru 0.375 İnç İç Çap Sarı 4 Feet Pk 25 | AF7RRW 22KZ68 CPGI-RNF-100-3 / 8-YO-STKSarı0.187 "0.375 "4ft.0.025 "12 ila 8 AWG25€22.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYCHEM CPGI-RNF-100-3/32-RD-25 Shrink Tubing 0.093 Inch Inner Diameter Red 25 Feet
€2.84 / Adet