RAYMOND 3854 Genel Amaçlı Panel Kamyon Çeliği
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Genel Amaçlı Panel Kamyon |
Tekerlek Çapı | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Caster Tekerlek Dia. | 5" |
Tekerlek Malzemesi | Poliüretan |
Caster Tekerlek Tipi | (4) Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 2" |
Caster Genişliği | 2" |
Renk | Kırmızı |
Güverte Uzunluğu | 36 " |
Güverte Malzemesi | Çelik |
Güverte Genişliği | 27.5 " |
Bitiş | Kaymaz Poli Vinil |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Sap Dahil | Yok hayır |
Yükleme kapasitesi | 2400 lb |
Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 45 " |
Uzunluk | 38.5 " |
toplam Genişlik | 27.5 " |
Platform Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 127 |
Gemi genişliği (cm) | 101.6 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00