RAYMOND 3957 Standart Platformlu Kamyon 2400 Lb.
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Platform Kamyonu |
Caster Yapılandırması | (2) Sert, (4) Döner |
Caster Tekerlek Dia. | 8" |
Tekerlek Malzemesi | Sessiz Poly |
Caster Tekerlek Tipi | (2) Sabit, (2) Döner |
Caster Tekerlek Genişliği | 2" |
Renk | Gri |
Güverte Yüksekliği | 11.75 " |
Güverte Uzunluğu | 54 " |
Güverte Malzemesi | Çelik |
Güverte Tipi | Çelik |
Güverte Genişliği | 30 " |
Bitiş | toz Boya |
çerçeve Malzeme | Çelik |
ölçü | 12 |
Kolu tipi | kaldırılabilir |
Yükleme kapasitesi | 2400 lb |
Caster Tekerlek Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 43 " |
Uzunluk | 54 " |
toplam Genişlik | 30 " |
UPC | 855737004742 |
Gemi ağırlığı (kg) | 49.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 142.24 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Güverte Genişliği | Caster Tekerlek Dia. | Tekerlek Malzemesi | Bitiş | ölçü | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3941 | 24 " | 4" | Kauçuk | Vinil | 14 | 850 lb | 43 " | 36 " | €711.35 | ||
3942 | 24 " | 4" | sert Plastik | Vinil | 14 | 850 lb | 43 " | 36 " | €567.43 | ||
3954 | 30 " | 5" | fenolik | toz Boya | 12 | 2400 lb | 40 " | 54 " | €1,294.01 | ||
3960 | 30 " | 5" | fenolik | toz Boya | 12 | 2400 lb | 40 " | 54 " | €1,521.23 | ||
3964 | 30 " | 5" | fenolik | toz Boya | 12 | 2400 lb | 40 " | 54 " | €1,552.77 | ||
3958 | 30 " | 8" | Sessiz Poly | toz Boya | 12 | 2400 lb | 43 " | 54 " | €1,496.29 | ||
3967 | 30 " | 8" | Sessiz Poly | toz Boya | 12 | 2400 lb | 43 " | 54 " | €1,564.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00