Raymond R19-010-gr | Gazlı Amortisör Standart Siyah Oksit 67 Lb. | 18ay84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAYMOND R19-010-GR Gas Spring Standard Black Oxide 67 lb. | AG9CXA 18AY84

RAYMOND R19-010-GR Gazlı Yay Standart Siyah Oksit 67 lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9CXA Modeli: R19-010-GRÇapraz Referans: 18AY84

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€140.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Bahar
Ayarlanabilir DirençEvet
Sıkıştırılmış Uzunluk2.05 "
Silindir Çapı0.75 "
Genişletilmiş Uzunluk2.44 "
Vida dişi boyutuM6
Montaj TipiHayır
Sabit DirençYok hayır
Zorla67 lb
KilitlemeYok hayır
MalzemeSiyah oksid
Çubuk Dia.0.31 "
Inme0.39 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)6.1
Gemi genişliği (cm)1.78
Menşe ÜlkesiSE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırılmış UzunlukSilindir ÇapıGenişletilmiş UzunlukZorlaÇubuk Dia.InmeÜcret
RAYMOND R12-007-BK Gazlı Yay Standart Siyah Oksit | AG9CTX 18AY12 R12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13 ila 112 lb.0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-BL Gazlı Yay Standart Siyah Oksit 56 lb. | AG9CTY 18AY13 R12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 lb0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-GR Gazlı Yay Standart Siyah Oksit 29 lb. | AG9CTZ 18AY14 R12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 lb0.24 "0.28 "€125.38
RAYMOND R12-007-RE Gazlı Yay Standart Siyah Oksit 85 lb. | AG9CUA 18AY15 R12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 lb0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-YE Gazlı Yay Standart Siyah Oksit 112 lb. | AG9CUB 18AY16 R12-007-YE1.93 "0.47 "2.21 "112 lb0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-010-BK Gaz Yaylı Standart Siyah Oksit | AG9CUC 18AY17 R12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13 ila 112 lb.0.24 "0.39 "€134.32
RAYMOND R12-010-BL Gazlı Yay Standart Siyah Oksit 56 lb. | AG9CUD 18AY18 R12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 lb0.24 "0.39 "€134.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND R19-010-GR Gazlı Yay Standart Siyah Oksit 67 lb.
€140.73 / Adet