Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAYMOND R19-080-BK Gazlı Yay Standart Siyah Oksit | AG9CYF 18AZ13

RAYMOND R19-080-BK Gazlı Yay Standart Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9CYF Modeli: R19-080-BKÇapraz Referans: 18AZ13

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€179.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gaz Bahar
Ayarlanabilir DirençEvet
Sıkıştırılmış Uzunluk4.8 "
Silindir Çapı0.75 "
Genişletilmiş Uzunluk7.95 "
Vida dişi boyutuM6
Montaj TipiHayır
Sabit DirençYok hayır
Zorla67 ila 202 lb.
KilitlemeYok hayır
MalzemeSiyah oksid
Çubuk Dia.0.31 "
Inme3.15 "
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)1.78
Menşe ÜlkesiSE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSıkıştırılmış UzunlukSilindir ÇapıGenişletilmiş UzunlukZorlaÇubuk Dia.InmeÜcret
RAYMOND R12-007-BK Gazlı Yay Standart Siyah Oksit | AG9CTX 18AY12 R12-007-BK1.93 "0.47 "2.21 "13 ila 112 lb.0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-BL Gazlı Yay Standart Siyah Oksit 56 lb. | AG9CTY 18AY13 R12-007-BL1.93 "0.47 "2.21 "56 lb0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-GR Gazlı Yay Standart Siyah Oksit 29 lb. | AG9CTZ 18AY14 R12-007-GR1.93 "0.47 "2.21 "29 lb0.24 "0.28 "€125.38
RAYMOND R12-007-RE Gazlı Yay Standart Siyah Oksit 85 lb. | AG9CUA 18AY15 R12-007-RE1.93 "0.47 "2.21 "85 lb0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-007-YE Gazlı Yay Standart Siyah Oksit 112 lb. | AG9CUB 18AY16 R12-007-YE1.93 "0.47 "2.21 "112 lb0.24 "0.28 "€130.59
RAYMOND R12-010-BK Gaz Yaylı Standart Siyah Oksit | AG9CUC 18AY17 R12-010-BK2.05 "0.47 "2.44 "13 ila 112 lb.0.24 "0.39 "€134.32
RAYMOND R12-010-BL Gazlı Yay Standart Siyah Oksit 56 lb. | AG9CUD 18AY18 R12-010-BL2.05 "0.47 "2.44 "56 lb0.24 "0.39 "€134.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYMOND R19-080-BK Gazlı Yay Standart Siyah Oksit
€179.10 / Adet