Raytech 23-096 | Ultrasonik Temizleyici 1/2 Gal Paslanmaz Çelik Tank | 20xd70 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RAYTECH 23-096 Ultrasonik Temizleyici 1/2 gal Paslanmaz Çelik Tank | AG9MJV 20XD70

RAYTECH 23-096 Ultrasonik Temizleyici 1/2 gal Paslanmaz Çelik Tank

Stoktaki Ürünler
Madde: AG9MJV Model: 23-096Çapraz Referans: 20XD70
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
€216.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ultrasonik temizleyici
ekranDijital
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
Genel Derinlik9"
Toplam yükseklik6.5 "
toplam Genişlik11.5
Tank kapasitesi1/2 gal.
Tank Derinliği6"
Tank Yüksekliği3-5 / 32 "
Tank MalzemesiPaslanmaz çelik
Tank Genişliği9-27 / 32 "
kronometreEvet
Zamanlayıcı Aralığı90 saniye 8 dakikaya kadar
TipTurbo Sonik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.75
Gemi yüksekliği (cm)26.42
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)26.67
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Ultrasonic Frequency 42,000 Hz

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipekranMaks. Sıcaklık.Genel DerinlikToplam yüksekliktoplam GenişlikTank DerinliğiZamanlayıcı AralığıÜcret
RAYTECH 23-100 Ultrasonik Temizleyici 1-1 / 2 Galon Led Ekran | AB6BHK 20XD71 23-100Turbo SonikLED140 Derece C12 "10 "17 "8"1 ila 30 dak.€519.58
RAYTECH 7631734 Ultrasonik Temizleyici 7 galon Analog Ekran | AG9MJW 20XD74 7631734UltrasonikAnalog176 Derece C10.75 "14 "38.5 "8"1 ila 20 dak.€2,510.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RAYTECH 23-096 Ultrasonik Temizleyici 1/2 gal Paslanmaz Çelik Tank
€216.35 / Adet