RAZOR-BACK 63125 Asfalt Tırmık Çelik 52 İnç 14 Dişli
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Asfalt Tırmığı |
Sap uzunluğu | 52 " |
Kolu Malzeme | Ahşap |
Kolu tipi | Düz |
Ayak Uzunluğu | 4" |
Ayak Sayısı | 14 |
Genel Ayak Genişliği | 17.75 " |
Diş Malzemesi | Çelik |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.63 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00