REAL-TITE PLUGS RTPCX20 Havşa Başlı Altıgen Uzatma Uzatma Tapası, 2 İnç Çap, 4 İnç Kapak, Krom Plaka
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gömme Temizleme Tapası |
Cıvata Uzunluğu | 1-1 / 4 " |
Cıvata Malzemesi | Paslanmaz çelik |
Sınıf derecesi | SC-715 |
kapak | 4" |
Kapak Dış Çapı | 2.5 " |
Kapak boyutu | 4" |
kapak Tipi | krom |
Çap | 2" |
Bitiş | krom |
Conta Malzemesi | Neopren |
Ölçer Boyutu | 22 |
Dia İçinde. | 2.09 " |
Anahtar Boyutu | 5 / 32 " |
uzunluk | 2.65 " |
İç Çapı Mühür Açma. | 2.33 " |
Konu Boyutu | 1 / 4 "-20 |
Model | Çap | Dia İçinde. | İç Çapı Mühür Açma. | uzunluk | Kapak Dış Çapı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPCX15 | 1.5 " | 1.64 " | 1.95 " | 2.65 " | 2.5 " | €32.42 | TEKLİF TALEBİ
|
RTPCX25 | 2.5 " | 2.66 " | 2.95 " | 3.65 " | 3.63 " | €41.58 | TEKLİF TALEBİ
|
RTPCX30 | 3" | 3.04 " | 3.5 " | 3.7 " | 4" | €42.29 | TEKLİF TALEBİ
|
RTPCX35 | 3.5 " | 3.82 " | 4.15 " | 3.75 " | 4.78 " | €42.88 | TEKLİF TALEBİ
|
RTPCX40 | 4" | 4.2 " | 4.61 " | 3.75 " | 5.375 " | €51.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00