REAL-TITE PLUGS RTPSH35 Havşa Güvenlik Kancalı Genişletme Fişi, Kısa, 3.5 İnç Çap.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mekanik Genişletme Tapası |
Cıvata Uzunluğu | 3-1 / 2 " |
Cıvata Malzemesi | Paslanmaz çelik |
kopma Dayanımı | 90 lbs. |
Kablo Uzunluğu | 20 " |
Sınıf derecesi | SC-715 |
Kapak Dış Çapı | 4.78 " |
Çap | 3.5 " |
Flanş Boyutu | 1 / 4 " |
Conta Malzemesi | Neopren |
Dia İçinde. | 3.82 " |
Anahtar Boyutu | 5 / 32 " |
uzunluk | 2.3 " |
Fiş Tipi | Çengelli |
İç Çapı Mühür Açma. | 4.15 " |
Mil Uzunluğu | 2" |
Konu Boyutu | 1 / 4 "-20 |
Tip | Çengelli |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00