RED DEVIL 05025P3 Jiroskopik Boya Mikseri, Dijital göstergeli zamanlayıcı, 110V, 60Hz, 2 ve 3 dk Zamanlayıcı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boya Karıştırıcı |
Kapasite | 5 gal. |
derinlik | 32.25 " |
Yükseklik | 46.3 " |
Yükleme kapasitesi | 125 Lbs. |
kronometre | 2 ve 3 dk. |
Tip | cayroskopik |
Birim Ağırlık | 506 lbs. |
60 Hz'de gerilim | 110V |
genişlik | 32 " |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05025-X1 | 34 " | 46.5 " | Jiroskopik Patlama Korumalı | 35 " | €19,061.29 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00