Red Head Hn-1230 | Kol Ankrajı - Pk25 | 3a477 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD HN-1230 Kollu Dübel, 25Pk | AC8GMM 3A477

RED HEAD HN-1230 Manşonlu Dübel, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GMM Modeli: HN-1230Çapraz Referans: 3A477
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
€57.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu3"
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.125 "
Min. Gömme1.875 "
Konu Boyutu3 / 8-16
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme5000
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim4400
UPC662520021165

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.84
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD HN-1230 Manşonlu Dübel, 25Pk
€57.97 / paket