Red Head Hn-1614 | Kol Ankrajı - Pk100 | 3a472 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD HN-1614 Kol Dübel, 100Pk | AC8GMH 3A472

RED HEAD HN-1614 Manşonlu Dübel, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GMH Modeli: HN-1614Çapraz Referans: 3A472
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
€45.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kol Çapa
Çapa Dia.5 / 16 "
Çapa Uzunluğu1.5 "
Kafa tarzıAltıgen somun
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 / 4 "
Min. Gömme1.25 "
Konu Boyutu1 / 4-20
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme2400
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2600
UPC662520021394

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.95
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD HN-1614 Manşonlu Dübel, 100Pk
€45.50 / paket