Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD LDT-1250 Dübel, Yapısal, 25Pk | AD6WDB 4BY10

RED HEAD LDT-1250 Çapa, Yapısal, 25Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WDB Modeli: LDT-1250Çapraz Referans: 4BY10
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
€146.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapısal Ankraj Vidası
Çapa Dia.1 / 2 "
Matkap Ucu Boyutu7 / 16 "
Kafa tarzıHex Yıkayıcı
uzunluk5"
MalzemeGüçlendirilmiş çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2.5 "
Min. Gömme2"
TipKendinden Diş Açma
Nihai Kesme (Lb.)8550
Nihai Gerilim (Lbs.)10,488

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.2
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318145080
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD LDT-1250 Çapa, Yapısal, 25Pk
€146.41 / paket