Red Head Ldt-5830 | Çapa Testere Dişi - Pk10 | 4by12 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD LDT-5830 Çapa, Testere Dişli, 10Pk | AD6WDD 4BY12

RED HEAD LDT-5830 Çapa, Testere Dişi, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD6WDD Modeli: LDT-5830Çapraz Referans: 4BY12
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
€86.73 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapısal Ankraj Vidası
Çapa Dia.5 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 2 "
Kafa tarzıHex Yıkayıcı
uzunluk3"
MalzemeGüçlendirilmiş çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 / 4 "
Min. Gömme2.75 "
TipKendinden Diş Açma
Nihai Kesme (Lb.)13,475
Nihai Gerilim (Lbs.)7845

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.19
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318145080
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD LDT-5830 Çapa, Testere Dişi, 10Pk
€86.73 / paket