Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD LDT-5860 Anchor, Sawtooth, 10Pk | AD6WDG 4BY15

RED HEAD LDT-5860 Çapa, Testere Dişi, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WDG Modeli: LDT-5860Çapraz Referans: 4BY15
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
€119.15 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapısal Ankraj Vidası
Çapa Dia.5 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 2 "
Kafa tarzıHex Yıkayıcı
uzunluk6"
MalzemeGüçlendirilmiş çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3.25 "
Min. Gömme2.75 "
TipKendinden Diş Açma
Nihai Kesme (Lb.)14,600
Nihai Gerilim (Lbs.)18,500

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.96
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu7318145080
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD LDT-5860 Çapa, Testere Dişi, 10Pk
€119.15 / paket