RED HEAD RM-34 Çapa Bırakma, 25Pk
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açılır Çapa |
Çapa Dia. | 1.25 " |
Çapa Uzunluğu | 3-3 / 16 " |
çapa malzemesi | Çelik |
Bolt Çapı | 3 / 4 " |
Matkap Ucu Boyutu | 1" |
Sürücü Araçları | 3A498 |
Ankraj Tipi | flanş |
Bitiş | Çinko kaplamalı |
uzunluk | 3.187 " |
Malzeme | Çinko kaplamalı çelik |
Min. Delik Derinliği | 3-3 / 16 " |
Konu Derinliği | 1.25 " |
Konu Boyutu | 3 / 4-10 |
Tip | flanş |
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme | 10,480 |
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | 9480 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.58 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.57 |
Gemi genişliği (cm) | 14.48 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | VN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00