Red Head Rx-38 | Çapa Düşüşü İnç 3/8-16 - Pk100 | 5he65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD RX-38 Ankraj Bağlantısı, 3/8-16 İnç Boyut, 100Pk | AE4AKC 5HE65

RED HEAD RX-38 Ankraj Ankrajı, 3/8-16 İnç Boyut, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4AKC Modeli: RX-38Çapraz Referans: 5HE65
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
€119.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açılır Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu3 / 4 "
çapa malzemesiÇelik
Bolt Çapı3 / 8 "
Matkap Ucu Boyutu1 / 2 "
Sürücü Araçları3A498
Ankraj Tipiflanş
BitişÇinko kaplamalı
uzunluk3 / 4 "
MalzemeÇinko kaplamalı çelik
Min. Delik Derinliği3 / 4 "
Konu Derinliği3 / 8 "
Konu Boyutu3 / 8-16
Tipflanş
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3160
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim3800

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.46
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiVN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD RX-38 Ankraj Ankrajı, 3/8-16 İnç Boyut, 100Pk
€119.41 / paket