Red Head Sfs-3840 | Çapa 304 Paslanmaz Çelik 3/8 - Pk50 | 15x733 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD SFS-3840 Çapa, 304 Paslanmaz Çelik, 3/8 İnç Boyut, 50Pk | AA7GEX 15X733

RED HEAD SFS-3840 Ankraj, 304 Paslanmaz Çelik, 3/8 İnç Ebat, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA7GEX Modeli: SFS-3840Çapraz Referans: 15X733
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
€776.21 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Ankraj
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu4"
Kafa tarzıPhillips Düz Kafa
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı2.5 "
Min. Gömme1.5 "
Konu Boyutu5 / 16-18
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme3040
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim3100
UPC662520023664

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.49
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)11.68
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD SFS-3840 Ankraj, 304 Paslanmaz Çelik, 3/8 İnç Ebat, 50Pk
€776.21 / paket