Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD SLDT-3824 Dübel, 410 Paslanmaz Çelik, 3/8 X 2-1/2 İnç Boyut, 50Pk | AA7GFD 15X740

RED HEAD SLDT-3824 Dübel, 410 Paslanmaz Çelik, 3/8 X 2-1/2 İnç Boyut, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7GFD Modeli: SLDT-3824Çapraz Referans: 15X740
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
€499.96 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Beton Ankraj Vidası
Çapa Dia.3 / 8 "
Kafa tarzıHex Yıkayıcı
uzunluk2.5 "
Malzeme410 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1"
Min. Gömme1.5 "
TipBüyük Çap
Nihai Kesme (Lb.)3416
Nihai Gerilim (Lbs.)1968

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.87
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu7318145020
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD SLDT-3824 Dübel, 410 Paslanmaz Çelik, 3/8 X 2-1/2 İnç Boyut, 50Pk
€499.96 / paket