Red Head Sww-1432 | Kamalı Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 X 3-1/4 İnç Boyut, 100pk | 15x086 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD SWW-1432 Kama Dübel, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 X 3-1/4 İnç Boyut, 100Pk | AA7FUH 15X086

RED HEAD SWW-1432 Kamalı Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 X 3-1/4 İnç Ebat, 100 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7FUH Modeli: SWW-1432Çapraz Referans: 15X086
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
€527.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu3.25 "
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme1-1 / 8 "
BitişSade
sınıf316
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.125
Min. Gömme1.125 "
iplik uzunluğu2 1 / 4
Konu Boyutu1 / 4-20
TipTamamen Dişli
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1400
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1780

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.16
Gemi yüksekliği (cm)6.99
Gemi uzunluğu (cm)21.59
Gemi genişliği (cm)12.07
HS kodu7318152091
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD SWW-1432 Kamalı Ankraj, 316 Paslanmaz Çelik, 1/4 X 3-1/4 İnç Ebat, 100 Adet
€527.01 / paket