<span Class='notranslate'>Red Head </span> Sww-3850 | 15x751 Mechanical Anchor | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD SWW-3850 Mechanical Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 5 Inch Size, 50Pk | AA7GFL 15X751

RED HEAD SWW-3850 Mechanical Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 5 Inch Size, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7GFL Modeli: SWW-3850Çapraz Referans: 15X751
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
€675.70 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Ankraj
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu5"
BitişPaslanmaz çelik
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3.125 "
Min. Gömme1.5 "
iplik uzunluğu3.75 "
Konu Boyutu3 / 8-16
TipBüyü
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme2620
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2240

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.44
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)12.19
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu7318152091
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD SWW-3850 Mechanical Anchor, 316 Stainless Steel, 3/8 X 5 Inch Size, 50Pk
€675.70 / paket