Red Head Tw-1400 | Mekanik Dübel, Karbon Çelik 1/4 X 2-1/8 İnç Boyut, 100pk | 15x752 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD TW-1400 Mekanik Dübel, Karbon Çelik 1/4 X 2-1/8 İnç Boyut, 100Pk | AA7GFM 15X752

RED HEAD TW-1400 Mekanik Dübel, Karbon Çelik 1/4 X 2-1/8 İnç Boyut, 100Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7GFM Modeli: TW-1400Çapraz Referans: 15X752
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
€162.75 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Ankraj
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu2.125 "
Bitişçinko
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı9 / 32 "
Min. Gömme1.125 "
Konu Boyutu1 / 4-20
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1400
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1780

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)9.4
Gemi genişliği (cm)16.26
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD TW-1400 Mekanik Dübel, Karbon Çelik 1/4 X 2-1/8 İnç Boyut, 100Pk
€162.75 / paket