Red Head Ws-1270g | Kama Çapa Karbonhidrat. Çelik 1/2x7 - Pk25 | 15x104 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD WS-1270G Kama Dübel, Karbon Çelik, 1/2 X 7 İnç Boyut, 25Pk | AA7FUZ 15X104

RED HEAD WS-1270G Kamalı Ankraj, Karbon Çeliği, 1/2 X 7 İnç Ebat, 25 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7FUZ Modeli: WS-1270GÇapraz Referans: 15X104
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
€277.44 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu7"
çapa malzemesiÇelik
Beton Gömme2-1 / 4 "
BitişGalvanize
MalzemeKarbon Çelik, Galvanizli
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı4.25
Min. Gömme2.25 "
iplik uzunluğu5 1 / 2
Konu Boyutu1 / 2-13
TipTamamen Dişli
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme4760
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5100

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.23
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)21.08
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD WS-1270G Kamalı Ankraj, Karbon Çeliği, 1/2 X 7 İnç Ebat, 25 Adet
€277.44 / paket