Red Head Ws-1422 | Kama Dübel, 1/4-20 Diş Boyutu, Çelik, 1/4 İnç Çap, 100pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD WS-1422 Kama Dübel, 1/4-20 Diş Boyutu, Çelik, 1/4 İnç Çap, 100PK | CG8YRK 3A443

RED HEAD WS-1422 Kama Ankraj, 1/4-20 Diş Ebat, Çelik, 1/4 İnç Çap, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8YRK Modeli: WS-1422Çapraz Referans: 3A443
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
€115.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 4 "
Çapa Uzunluğu2 1 / 4 "
çapa malzemesiÇelik
Beton Gömme1 15 / 16 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfPuanlanmamış
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı7 / 8 "
Min. Gömme1 1 / 8 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu1 1 / 4
Konu Boyutu1 / 4-20
Nihai Çekme (Lb.)3,300
Nihai Kesme (Lb.)1,680 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme1,400
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim1,780
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.62
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İçindekiler: Somunlar ve Pullar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD WS-1422 Kama Ankraj, 1/4-20 Diş Ebat, Çelik, 1/4 İnç Çap, 100PK
€115.17 / paket