Red Head Ws-3446 | Kama Dübel, 3/4-10 Diş Boyutu, Çelik, 3/4 İnç Çap, 10pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD WS-3446 Kama Dübel, 3/4-10 Diş Boyutu, Çelik, 3/4 İnç Çap, 10PK | CG8YRP 3A462

RED HEAD WS-3446 Kama Ankraj, 3/4-10 Diş Ebat, Çelik, 3/4 İnç Çap, 10PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8YRP Modeli: WS-3446Çapraz Referans: 3A462
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
€76.47 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu4 3 / 4 "
çapa malzemesiÇelik
Beton Gömme3 1 / 4 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfPuanlanmamış
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3 / 4 "
Min. Gömme3 1 / 4 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu2 7 / 8
Konu Boyutu3 / 4-10
Nihai Çekme (Lb.)10,840
Nihai Kesme (Lb.)13,720 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme13,720
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim10,840
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.29
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İçindekiler: Somunlar ve Pullar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD WS-3446 Kama Ankraj, 3/4-10 Diş Ebat, Çelik, 3/4 İnç Çap, 10PK
€76.47 / paket