Red Head Ws-3454g | Kama Çapa Karbonhidrat. Çelik 3/4x5-1/2 - Pk10 | 15x107 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD WS-3454G Kama Dübel, Karbon Çelik, 3/4 X 5-1/2 İnç Boyut, 10Pk | AA7FVC 15X107

RED HEAD WS-3454G Kamalı Ankraj, Karbon Çelik, 3/4 X 5-1/2 İnç Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7FVC Modeli: WS-3454GÇapraz Referans: 15X107

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€183.16 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 4 "
Çapa Uzunluğu5.5 "
çapa malzemesiÇelik
Beton Gömme3-1 / 4 "
BitişGalvanize
MalzemeKarbon Çelik, Galvanizli
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.5
Min. Gömme3.25 "
iplik uzunluğu3 5 / 8
Konu Boyutu3 / 4-10
TipTamamen Dişli
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme13720
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim13720

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.4
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)11.94
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD WS-3454G Kamalı Ankraj, Karbon Çelik, 3/4 X 5-1/2 İnç Boyut, 10Pk
€183.16 / paket