Red Head Ws-3826 | Kama Dübel, 3/8-16 Diş Boyutu, Çelik, 3/8 İnç Çap, 50pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD WS-3826 Kama Dübel, 3/8-16 Diş Boyutu, Çelik, 3/8 İnç Çap, 50PK | CG8YRW 3A446

RED HEAD WS-3826 Kama Ankraj, 3/8-16 Diş Ebat, Çelik, 3/8 İnç Çap, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8YRW Modeli: WS-3826Çapraz Referans: 3A446

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€88.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu2 3 / 4 "
çapa malzemesiÇelik
Beton Gömme1 1 / 2 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfPuanlanmamış
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı7 / 8 "
Min. Gömme1 1 / 2 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu1 5 / 8
Konu Boyutu3 / 8-16
Nihai Çekme (Lb.)2,240
Nihai Kesme (Lb.)2,620 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme2,620
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2,240
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İçindekiler: Somunlar ve Pullar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD WS-3826 Kama Ankraj, 3/8-16 Diş Ebat, Çelik, 3/8 İnç Çap, 50PK
€88.13 / paket