Red Head Ws-3836 | Kama Dübel, 3/8-16 Diş Boyutu, Çelik, 3/8 İnç Çap, 50pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD WS-3836 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Steel, 3/8 Inch Dia., 50PK | CG8YRX 3A448

RED HEAD WS-3836 Kama Ankraj, 3/8-16 Diş Ebat, Çelik, 3/8 İnç Çap, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8YRX Modeli: WS-3836Çapraz Referans: 3A448
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
€93.25 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu3 3 / 4 "
çapa malzemesiÇelik
Beton Gömme3"
Bağlantı Elemanı KaplamasıÇinko kaplamalı
BitişÇinko kaplamalı
sınıfPuanlanmamış
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 7 / 8 "
Min. Gömme1 1 / 2 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu2 1 / 2
Konu Boyutu3 / 8-16
Nihai Çekme (Lb.)5,940
Nihai Kesme (Lb.)4,140 Lbs.
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme2,620
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim2,240
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.7
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İçindekiler: Somunlar ve Pullar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD WS-3836 Kama Ankraj, 3/8-16 Diş Ebat, Çelik, 3/8 İnç Çap, 50PK
€93.25 / paket