Red Head WW-10090 | Kamalı Dübel, 304 Paslanmaz Çelik, 1 X 9 İnç Boyutu, 5pk | 15x117 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD WW-10090 Kama Dübel, 304 Paslanmaz Çelik, 1 X 9 İnç Boyut, 5Pk | AA7FVM 15X117

RED HEAD WW-10090 Kamalı Ankraj, 304 Paslanmaz Çelik, 1 X 9 İnç Boyut, 5 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AA7FVM Modeli: WW-10090Çapraz Referans: 15X117
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
€913.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1"
Çapa Uzunluğu9"
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme4-1 / 2 "
BitişSade
sınıf304
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı3.5
Min. Gömme4.5 "
iplik uzunluğu2 1 / 2
Konu Boyutu1-8
TipTamamen Dişli
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme22820
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim20180

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.94
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)34.29
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7318152091
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD WW-10090 Kamalı Ankraj, 304 Paslanmaz Çelik, 1 X 9 İnç Boyut, 5 Adet
€913.34 / paket