Red Head WW-1242 | Kama Dübel, 1/2-13 Diş Boyutu, 304 Paslanmaz Çelik, 1/2 İnç Çap, 25pk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED HEAD WW-1242 Kama Dübel, 1/2-13 Diş Boyutu, 304 Paslanmaz Çelik, 1/2 İnç Çap, 25PK | CG8YTG 2G564

RED HEAD WW-1242 Kamalı Ankraj, 1/2-13 Diş Ebat, 304 Paslanmaz Çelik, 1/2 İnç Çap, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: CG8YTG Modeli: WW-1242Çapraz Referans: 2G564
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
€285.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Çapa Dia.1 / 2 "
Çapa Uzunluğu4 1 / 4 "
çapa malzemesiPaslanmaz çelik
Beton Gömme2 1 / 4 "
Bağlantı Elemanı KaplamasıSade
BitişSade
sınıf304
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1 1 / 2 "
Min. Gömme2 1 / 4 "
Sismik OnaylıYok hayır
KonuTamamen Dişli
iplik uzunluğu2 3 / 4
Konu Boyutu1 / 2-13
Nihai Çekme (Lb.)5,100
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme4,760
4000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim5,100
Kama Ankraj TipiGenişletme Kamalı Çapa

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.81
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İçindekiler: Somunlar ve Pullar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED HEAD WW-1242 Kamalı Ankraj, 1/2-13 Diş Ebat, 304 Paslanmaz Çelik, 1/2 İnç Çap, 25PK
€285.00 / paket