RED LION CUB5IB00 Dc Akım Ölçer, Kırmızı/Yeşil Aydınlatmalı
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dijital Panel Metre |
doğruluk | %0.1 |
Bağlayıcı Tipi | Vidalı terminal |
derinlik | 1.71 " |
ekran | Arkadan aydınlatmalı Kırmızı / Yeşil LCD |
Ekran Rakamları | 5 |
Görüntü Aralığı | 99999 |
Giriş Aralığı | 0 ila 200mADC |
arayüzey | RS485, RS232 |
Montaj | Klips |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 4X / IP65 |
Gerekli Güç | 9 - 28 VDC |
Röle | 1 |
stil | Yaka |
Gerçek RMS | Yok hayır |
Tip | DC Akım |
La kullan | CUB5RLY0, CUB5SNK0, CUB5COM1, CUB5COM2, CUB5USB0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.11 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
HS kodu | 9030390100 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00