RED LION LD4T06P0 4 İnç Hi 6 haneli Röleli Led Zamanlayıcı/döngü
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Büyük ekran |
doğruluk | %0.01 |
Bağlayıcı Tipi | Vidalı terminal |
derinlik | 2.25 " |
ekran | 4 "Yüksek LED |
Ekran Rakamları | 6 |
Görüntü Aralığı | 999999 |
uyarma | 24VDC |
Giriş Aralığı | Programlanabilir |
arayüzey | RS485 / RS232 |
Montaj | Tutucu |
NEMA Değerlendirmesi | NEMA 4X / IP65 |
Gerekli Güç | 50 - 250VAC / 22 - 250VDC |
Röle | 1 |
Gerçek RMS | Yok hayır |
Tip | kronometre |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 84.58 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 8531200040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00