Red Lion Rl-mp16 | Karter Pompası Yardımcı Programı 1/6 Hp 115v | 19t430 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

RED LION RL-MP16 Karter Pompası Yardımcı Programı 1/6 Hp 115v | AA8TJD 19T430

RED LION RL-MP16 Hazne Pompa Yardımcı Programı 1/6 Bg 115v

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TJD Modeli: RL-MP16Çapraz Referans: 19T430
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
€129.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Susuzlaştırma / Yardımcı Pompa
Ajans UyumluluğucCSAus
Amper2.3
Rulman TipiÇift top
Kordon uzunluğu8ft.
Kordon Boyutu18/3
Kordon TipiSJTW
Çap6"
Deşarj NPT3/4 "GHT
GörevSürekli
GPM @ 1 Ft. Baş21.7
GPM Su @ 10 Ft. Baş17.5
GPM Su @ 15 Ft. Baş13.8
GPM Su @ 20 Ft. Baş9.2
GPM Su @ 5 Ft. Baş20
HandleEvet
Yükseklik12 "
KonaklamaABS Plastik
Gövde MalzemesiABS Plastik
HP1/6
Hz60
Pervane MalzemesiABS Plastik
Yalıtım sınıfıA
uzunluk6"
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar1 / 8 "
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı120 Derece F
Maksimum kafa25 ft.
Min. Hazne Çukuru Dia.6"
Motor Muhafaza MalzemesiABS Plastik
Motor Devri3600
Motor TipiPSC
Faz1
RPM3600
Mil MalzemesiCRS
Mil ContasıKarbon / Seramik
Termal korumaOtomatik
Üst MalzemeABS Plastik
TipSusuzlaştırma / Fayda
Gerilim115
Garanti2 Yıl
genişlik5.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.13
Gemi yüksekliği (cm)30.48
Gemi uzunluğu (cm)16.26
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8413702004
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Emme (Ekranlı Alt)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

RED LION RL-MP16 Hazne Pompa Yardımcı Programı 1/6 Bg 115v
€129.83 / Adet