REDLINE DETECTION 95-0170 Yüksek Basınç Arıza Tespit Kaçak Dedektörü
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaçak dedektörü |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Çıkış basıncı | 2-20 psi |
Power Supply | 110 230-VAC |
Menşe Ülkesi | US |
A. Bu tanılama sızıntı dedektörü, bir aksesuar saklama kutusu, iki Güç Giriş adaptörü (2.9 ve 1.9 inç), iki buhar üreten sıvı şişesi, bir blokaj bağlayıcı, bir AC güç kablosu, bir halojen inceleme ışığı, bir altıgen anahtar, bir oksijen sensörü bağlantı noktası adaptörü ve sıcaklık ve basınç sensörü bağlantı noktası adaptörleri.
A. Redline Detection 95-0170 diyagnostik kaçak dedektörü, 110 ila 250VAC veya 12VDC voltaj değerlerinde çalıştırılır.
A. Redline Detection 95-0170 diyagnostik sızıntı dedektörü, 2 ila 20 psi (0.14 ila 1.4 bar) arasındaki basınçlarda çalışır.
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00