<span Class='notranslate'>Reelcraft </span> 1-hr1004 Adjustable Bumper Stop, Outside Diameter 2.5 Inch | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

REELCRAFT 1-HR1004 Adjustable Bumper Stop, Outside Diameter 2.5 Inch | BT7DJJ

REELCRAFT 1-HR1004 Adjustable Bumper Stop, Outside Diameter 2.5 Inch

Stoktaki Ürünler
Madde: BT7DJJ Modeli: 1-HR1004

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€21.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum Makarası Tampon
Çap A0.625 ila 0.749 "
Çap M.Ö.2.5 "
Çap D1.25 "
Kullanmak içinRT400, RT600, 4000, 5000, 5005, DP, L 5000 ve L 70000
Hortum kimliği3 / 8 "
Ağırlık0.25 lbs.
Kablo Boyutu (AWG) 12/4

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11

Ürün Detayı:

,Adjustable bumpers are solid molded rubber assuring long life and nonslip grip. Bumpers allow the desired length of hose or cord to be permanently stored outside the reel. Bumpers are included on the reels purchased with hose or cord. When ordering, advise the part number, reel model, and the hose I.D. and O.D or the cord AWG and number of conductors.,

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇap AÇap M.Ö.Çap DHortum kimliğibedenAğırlıkÜcret
REELCRAFT 1-HR1004-A 1 AC4DVW AD2WHE AD2WHF ile Hortum Makarası Tampon Kullanımı | AA9WPM 1GYH3 1-HR1004-A 1----0.625 "0.749 için"-€25.03
REELCRAFT 1-HR1004 1 AC4DVX AD2WHG AD2WHH ile Hortum Makarası Tamponu Kullanımı | AA9WPN 1GYH4 1-HR1004 1------€25.00
REELCRAFT 1-HR1004-3 1 AC4DVY AD8VXU AD9EDT ile Hortum Makarası Tampon Kullanımı | AA9WPP 1GYH5 1-HR1004-3 1----0.438 "0.625 için"-€24.96
REELCRAFT 2-HR1004-3 1 AC4DVZ AD2WHJ AD7ZDC ile Hortum Makarası Tampon Kullanımı | AA9WPQ 1GYH6 2-HR1004-3 1------€25.49
REELCRAFT 3-HR1004-3 1 Hortum Makarası Tamponunun AD8VXX AD8VXY AD8VYA İle Kullanılması | AA9WPR 1GYH7 3-HR1004-3 1------€23.56
REELCRAFT 8-HR1004-3 1 Hortum Makarası Tamponunun AD8WEU AE6BDF AE6CBP ile Kullanımı | AA9WPT 1GYH8 8-HR1004-3 1------€26.45
REELCRAFT 3-HR1005 1 Hortum Makarası Tamponunun AD8VYE İle Kullanımı | AA9WPU 1GYJ1 3-HR1005 1------€52.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT 1-HR1004 Adjustable Bumper Stop, Outside Diameter 2.5 Inch
€21.38 / Adet