Reelcraft 5605 Olp Hortum Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 500 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet | Raptor Supplies Türkiye
REELCRAFT 5605 OLP Hortum Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 500 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet | AY9WYD

REELCRAFT 5605 OLP Hortum Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 500 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AY9WYD Modeli: 5605 OLP

İle alın Mayıs 13, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€477.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum makarası
HortumYok hayır
Hortum kimliği3 / 8 "
Hortum uzunluğu50ft.
Dış Çap Hortum.0.6 "
Giriş3/8 "NPT (F)
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Çıkış1/4 "NPT (F)
Basınç500 Psi
Ağırlık31 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 13.95

Ürün Detayı:

,5005 Serisi makaralar, kritik alan gereksinimleri olan geniş bir uygulama yelpazesi için dayanıklı ve kompakttır., , ,Fırdöndü üzerindeki aşırı gerilim riskini ortadan kaldırmak için hortum tabana takılıdır, ,Bükülmüş boru döner tasarımı, yumuşak bir hortum geçişi sunar ,Darbeden ve çevreden korunmak için makaranın içine yuvalanmıştır, ,Güvenilir hız mandalı, makaranın dönüş başına iki konumda pozitif kilitlenmesine olanak tanır, ,Tüm çelik bileşenler, maksimum korozyon direnci için toz boyalıdır, , Robotik kaynaklı çelik taban maksimum güç ve tutarlı kalite sunar, ABD'de üretilmiştir, *Makara üst rüzgar konumunda gönderilir. Makara görüntüsü yan sarma konumunda gösterilir.,

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Hortum MalzemesiYatakGörev PuanıDış Çap Hortum.GirişmandalMaks. BasınçÜcret
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 Hortum Makarası Endüstriyel 3/8 İnç 50 Feet Uzunluk | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR1Hortum makarasıPVCYağsızSanayi--Sessiz Mandal300 psi€737.45
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 Hortum Makarası Endüstriyel 1/2 İnç 50 Feet Uzunluk | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR1Hortum makarasıPVCYağsızSanayi--Sessiz Mandal300 psi€666.86
REELCRAFT 5650 OLP1 Hortum Makarası Endüstriyel 3/8 İnç 50 Feet Uzunluk | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1Hortum makarasıPVCKalıcı Olarak YağlanmışSanayi--Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli300 psi€662.05
REELCRAFT 5605 OLP1 Hortum Makarası Endüstriyel 3/8 İnç 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Hortum makarası-Kalıcı Olarak YağlanmışSanayi--Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli500 psi€613.02
REELCRAFT 5650 OLP Hortum Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 300 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet | AL8GWG 5650Hortum makarası---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
TEKLİF TALEBİ
REELCRAFT A5850 OLP Hortum Makarası, İç Çap 1/2 İnç, 300 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet | AY9WUZ A5850 OLP'siHortum makarası---0.75 "3/8 "NPT (F)--€610.72
REELCRAFT 5650 OLPSMR Hortum Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 300 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet | BT4ZEH 5650Hortum makarası---0.6 "1/2 "NPT (F)--€777.76
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT 5605 OLP Hortum Makarası, İç Çap 3/8 İnç, 500 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet
€477.08 / Adet