REELCRAFT 601017-70 Hortum Tertibatı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum Tertibatı |
PLATFORM | Model | Ağırlık | Son Montaj 1 | Son Montaj 2 | Hortum kimliği | Hortum uzunluğu | Hortum Malzemesi | Maks. Sıcaklık. | Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601040-75 | 15.5 lbs. | 9 / 16-18 RH / LH (F) | 9 / 16-18 RH / LH (F) | 3 / 8 " | 75ft. | Kauçuk | 150 Derece F | 200 psi | €774.78 | ||
S26-260043 | 13 lbs. | 3/4 "NPT (M) | 3/4 "NPT (M) | 3 / 4 " | 30ft. | Kauçuk | 210 Derece F | 1525 psi | €443.81 | ||
S37-260043 | 9 Lbs. | 1/2 "NPT (M) | 1/2 "NPT (M) | 1 / 2 " | 35ft. | Kauçuk | 210 Derece F | 3000 psi | €428.39 | ||
S601026-40 | 16.8 lbs. | 3/4 "NPT (M) | 3/4 "NPT (M) | 3 / 4 " | 40ft. | PVC | 150 Derece F | 250 PSI | €189.93 | ||
S601026-30 | 12.6 lbs. | 3/4 "NPT (M) | 3/4 "NPT (M) | 3 / 4 " | 30ft. | PVC | 150 Derece F | 250 PSI | €172.53 | ||
S7-260044 | 7.7 lbs. | 1/4 "NPT (M) | 1/4 "NPT (M) | 1 / 4 " | 30ft. | Kauçuk | 210 Derece F | 5800 psi | €288.80 | ||
601014-40 | 6 Lbs. | 1/4 "NPT (M) | 1/2 "NPT (M) | 3 / 8 " | 40ft. | PVC | 150 Derece F | 300 psi | €78.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00