REELCRAFT 601031-50 Hortum
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynak Hortumu |
Son Montaj 1 | 9 / 16-18 RH / LH (F) |
Son Montaj 2 | 9 / 16-18 RH / LH (F) |
Hortum kimliği | 1 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Hortum Malzemesi | Kauçuk |
Hortum Tipi | İkiz Kaynak |
Maks. Sıcaklık. | 150 Derece F |
Basınç | 200 psi |
Ağırlık | 12.11 lbs. |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.76 |
PLATFORM | Model | Hortum uzunluğu | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
601031-100 | 100ft. | 24.21 lbs. | €641.03 | ||
601031-25 | 25ft. | 6.5 lbs. | €172.58 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00