REELCRAFT 601032-60 Oksi/Asetilen İkiz Kaynak, İç Çap 1/4 İnç, Hortum Uzunluğu 60 Feet
Madde: BT7VMW
Model: 601032-60
€259.25 / Adet
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaynak Hortumu |
Son Montaj 1 | 9 / 16-18 RH / LH (F) |
Son Montaj 2 | 9 / 16-18 RH / LH (F) |
Hortum kimliği | 1 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 60ft. |
Hortum Malzemesi | Kauçuk |
Hortum Tipi | İkiz Kaynak |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Basınç | 200 psi |
Ağırlık | 13.3 lbs. |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00