REELCRAFT 7450 EHP Hortum Makarası, İç Çap 1/4 İnç, 5000 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Evet |
Hortum Uçları | 1/4 "NPT (M) |
Hortum kimliği | 1 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.58 " |
Giriş | 1/2 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 3/8 "NPT (F) |
Basınç | 5000 psi |
Ağırlık | 72 Lbs. |
PLATFORM | Model | + | Hortum İç Çapı. | Yatak | sürücü Tipi | Hortum uzunluğu | Hortum Malzemesi | Dış Çap Hortum. | Gövde Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UR7850 OLB1 | Hortum makarası | 1 / 2 " | Yağsız | Geri çekme yayı | 50ft. | - | - | Çelik | €1,547.20 | ||
UR7925 OLB1 | Hortum makarası | 3 / 4 " | Yağsız | Geri çekme yayı | 25ft. | - | - | Çelik | €1,738.08 | ||
PW7600 OHP1 | Hortum makarası | 3 / 8 " | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Geri çekme yayı | 50ft. | - | - | Çelik | €952.27 | ||
F7925 OLP1 | Hortum makarası | 3 / 4 " | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Geri çekme yayı | 25ft. | Sentetik kauçuk | - | - | €887.46 | ||
7650 OLP1 | Hortum makarası | 3 / 8 " | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Geri çekme yayı | 50ft. | PVC | - | - | €703.22 | ||
7850 OLP1 | Hortum makarası | 1 / 2 " | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Geri çekme yayı | 50ft. | PVC | - | - | €763.07 | ||
7600 OHP1 | Hortum makarası | 3 / 8 " | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Geri çekme yayı | 50ft. | - | - | - | €1,003.50 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00