REELCRAFT 81075 OLP 3/8 İnç, 75 ft. Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 300 Psi Maks. Basınç | CD2NHQ 448F63

REELCRAFT 81075 OLP 3/8 İnç, 75 ft. Yaylı Geri Dönüş Hortum Makarası, 300 Psi Maks. Basınç

Stoktaki Ürünler
Madde: CD2NHQ Modeli: 81075 OLPÇapraz Referans: 448F63

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€892.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yay Dönüşlü Hortum Makarası
YatakKalıcı Olarak Yağlanmış
sürücü TipiGeri çekme yayı
Görev PuanıZor görev
BitişElektrostatik toz boyalı
HortumEvet
Hortum Uçları3/8 "NPT (M)
Hortum kimliği3 / 8 "
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Hortum uzunluğu75ft.
Hortum MalzemesiPVC
Dış Çap Hortum.0.6 "
Gövde MalzemesiÇelik
Giriş1/2 "NPT (F)
mandalKilitleme
Maks. Basınç300 psi
Maks. Sıcaklık.150 Derece F
MontajDuvar, Tavan, Kamyon
Çıkış1/2 "NPT (F)
Toplam yükseklik25.375 "
Uzunluk24 "
toplam Genişlik10.5 "
Basınç300 psi
Makara Girişi1/2 "(F) NPT
Mühür türüBuna N
Döner MalzemeÇelik
Ağırlık76 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 36.9

Ürün Detayı:

Reelcraft'ın 80000 ve D80000 Serisi yaylı geri çekilebilir hortum makaraları, uzun ömür ve sorunsuz performans için en güncel tasarım ve üretim tekniklerini içerir. Tamamen çelik yapı ve fırınlanmış toz boya kaplaması bir araya gelerek çok çeşitli uygulamalara uygun, sağlam, korozyona dayanıklı bir ürün üretir., , ,Güçlendirilmiş çelik – Çelik kılavuz kolu ve çift kaide tabanı nervür ve köşebentlerle damgalanmıştır Maksimum güç ve mümkün olan en hafif ağırlığı sağlamak için robotik olarak kaynaklanmıştır. Birleştirilmiş döküm sıvı yolu ve cırcır, aşınabilir parçaları azaltır ve montaj kolaylığını azaltır., ,Tam akışlı, stressiz döner tasarım – Tam akışlı döner, maksimum hizmet ömrü için en yüksek dereceli conta tasarımını ve malzemelerini yatak alanlarıyla birleştirir., ,Kaliteli kaplama ve korozyona dayanıklı – Ayrı ayrı toz kaplamalı bileşenler erken korozyona karşı maksimum koruma sağlar., , NOT:, Reelcraft Series 80000 makaraları yalnızca LTL ile gönderilir. Bu model için küçük koli gönderileri mevcut değildir.,

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Hortum MalzemesiGörev PuanıBitişDış Çap Hortum.Gövde MalzemesiGirişmandalÜcret
REELCRAFT 81100 OLP1 Hortum Makarası Endüstriyel 3/8 İnç 100 Feet Uzunluk | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1Hortum makarasıPVCSanayi----Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli€1,265.66
REELCRAFT 82075 OLP1 Hortum Makarası Endüstriyel 1/2 İnç 75 Feet Uzunluk | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1Hortum makarasıPVCSanayi----Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli€1,154.32
REELCRAFT D84050 OLP1 Hortum Makarası 1 İnç 50 Ayak Uzunluk 250 Psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1Hortum makarasıPVCSanayi----Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli€1,450.86
REELCRAFT 82075 OMP1 Hortum Makarası Endüstriyel 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1Hortum makarasıSAE 100, R1, TSanayi----Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli€1,434.30
REELCRAFT 83050 OMP1 Hortum Makarası Endüstriyel 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1Hortum makarasıSAE 100, R1, TSanayi----Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli€1,454.81
REELCRAFT 81075 OHP1 Hortum Makarası Endüstriyel 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1Hortum makarasıSAE 100, R2, TSanayi----Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli€1,454.73
REELCRAFT PW81000 OHP1 Hortum Makarası 3/8 İnç 100 Feet Uzunluk 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Hortum makarası-Ağır Çift Ayaklı, EndüstriyelElektrostatik toz boyalı-Çelik-Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli€1,381.31

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

REELCRAFT 81075 OLP 3/8 İnç, 75 ft. Yaylı Geri Dönüş Hortum Makarası, 300 Psi Maks. Basınç
€892.45 / Adet