REELCRAFT 83000 OMP Hortum Makarası, İç Çap 3/4 İnç, 1500 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 3 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Dış Çap Hortum. | 1.188 " |
Giriş | 3/4 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 3/4 "NPT (F) |
Basınç | 1500 psi |
Ağırlık | 84 lbs. |
Model | + | Hortum Malzemesi | Görev Puanı | Bitiş | Dış Çap Hortum. | Gövde Malzemesi | Giriş | mandal | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81100 OLP1 | Hortum makarası | PVC | Sanayi | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,265.66 | |
82075 OLP1 | Hortum makarası | PVC | Sanayi | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,154.32 | |
D84050 OLP1 | Hortum makarası | PVC | Sanayi | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,450.86 | |
82075 OMP1 | Hortum makarası | SAE 100, R1, T | Sanayi | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,434.30 | |
83050 OMP1 | Hortum makarası | SAE 100, R1, T | Sanayi | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,454.81 | |
81075 OHP1 | Hortum makarası | SAE 100, R2, T | Sanayi | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,454.73 | |
PW81000 OHP1 | Hortum makarası | - | Ağır Çift Ayaklı, Endüstriyel | Elektrostatik toz boyalı | - | Çelik | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | €1,381.31 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00