REELCRAFT BA32112 M Eğimli Krank Hortum Makarası, İç Çap 1/2 İnç, 3000 Psi, Hortum Uzunluğu 200 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Krank Hortum Makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 1 / 2 " |
Hortum uzunluğu | 200ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.85 " |
Giriş | 1/2 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 1/2 "NPT (F) |
Basınç | 3000 psi |
PLATFORM | Model | + | Dış Çap Hortum. | sürücü Tipi | Bitiş | Giriş | uzunluk | Maks. Sıcaklık. | Maks. Alan sayısı Sıcaklık Aralık (F) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA32122 L1 | Hortum makarası | - | El Krank | Elektrostatik toz boyalı | - | 35 " | - | 250 Derece F | €390.18 | ||
EA33128 L12D1 | Hortum makarası | - | Motor | Elektrostatik toz boyalı | - | 20.25 " | - | 250 Derece F | €1,440.11 | ||
CA38106 M1 | Hortum makarası | - | El Krank | Elektrostatik toz boyalı | - | 17.75 " | - | 400 Derece F | €603.40 | ||
CA32128 L1 | Hortum makarası | - | El Krank | Elektrostatik toz boyalı | - | 40 " | - | 250 Derece F | €659.00 | ||
CA38112 M1 | Hortum makarası | - | El Krank | Elektrostatik toz boyalı | - | 17.75 " | - | 400 Derece F | €574.72 | ||
CA32112 M1 | Hortum makarası | - | El Krank | Dayanıklı Toz Boya | - | 25 " | - | 250 Derece F | €537.64 | ||
EA32118 M12D1 | Hortum makarası | - | Motor | Elektrostatik toz boyalı | - | 23.625 " | - | 250 Derece F | €1,484.48 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00