REELCRAFT DP7400 OLP Çift Ayaklı Hortum Makarası, İç Çap 1/4 İnç, 500 Psi, Hortum Uzunluğu 50 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 1 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 50ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.475 " |
Giriş | 1/2 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 3/8 "NPT (F) |
Basınç | 500 Psi |
Ağırlık | 44 Lbs. |
PLATFORM | Model | Maks. Sıcaklık. | Hortum | Hortum Uçları | Çıkış | toplam Genişlik | Basınç | Mühür türü | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP7650 OLP1 | 150 Derece F | - | 1/4 "(M) NPT | - | 8" | - | AFLAS | - | €820.47 | ||
DP7850 OLP1 | 150 Derece F | - | 3/8 "(M) NPT | - | 8" | - | AFLAS | - | €836.02 | ||
DP7850 OMP1 | 210 Derece F | - | 1/2 "(M) NPT | - | 9" | - | AFLAS | - | €1,279.69 | ||
DP7650 OHP1 | 210 Derece F | - | 1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT | - | 8" | - | Neopren | - | €1,281.68 | ||
DP7850 OLP | 210 Derece F | Evet | 3/8 "NPT (M) | 1/2 "NPT (F) | - | 300 psi | - | 53 Lbs. | €861.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
DP7850 OMP | 210 Derece F | Evet | 1/2 "NPT (M) | 1/2 "NPT (F) | - | 3000 psi | - | 64 Lbs. | €1,126.55 | TEKLİF TALEBİ
| |
DP7650 OHP | 210 Derece F | Evet | 1/4 "NPT (M) | 3/8 "NPT (F) | - | 4800 psi | - | 65 Lbs. | €1,242.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00