REELCRAFT E9300 OLPBW Üstün Hizmet Tipi Hortum Makarası, 3/4 İnç x 75 Feet
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Kılavuz Silindir Konumu | Alt Rüzgar |
Hortum | Yok hayır |
Hortum kimliği | 3 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 75ft. |
Dış Çap Hortum. | 1.075 " |
Giriş | 3/4 "NPT (F) |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Çıkış | 3/4 "NPT (F) |
Basınç | 500 Psi |
Ağırlık | 115 Lbs. |
PLATFORM | Model | Hortum uzunluğu | Yatak | Görev Puanı | Dış Çap Hortum. | Gövde Malzemesi | Giriş | mandal | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URD9350 OLBBW1 | 50ft. | Yağsız | Ağır Çift Ayaklı, Endüstriyel | - | Çelik | - | Standart | 300 psi | €2,362.50 | ||
D9399 OLPBW1 | 100ft. | Kalıcı Olarak Yağlanmış | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 250 psi | €2,058.81 | ||
D9450 OLPBW1 | 50ft. | Kalıcı Olarak Yağlanmış | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 250 psi | €1,746.47 | ||
D9375 OLPBW1 | 75ft. | Kalıcı Olarak Yağlanmış | - | - | - | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 250 psi | €1,613.81 | ||
D9300 OLSBW1 | 75ft. | Kalıcı Olarak Yağlanmış | Zor görev | - | Paslanmaz çelik | - | Titreşim Korumalı, Kendinden Kilitlemeli | 500 psi | €3,469.29 | ||
D9399 OLPBW | 100ft. | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | €1,951.09 | ||
E9100 OHPBW | 75ft. | - | - | 0.73 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | €1,787.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00